PCLXL 08-3X Gereedschapshouders met hevelslot voor CXMG 80° Rhombic snijplaten

Artikelnummer: 3345546
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345546
EAN/GTIN 7291075391749
Nummer fabrikant 3345546
L-nummer L23990 1139

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 3-1/4″, hoofdlengte (LH) 7/8″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Linker hand
functionele lengte (LF): 3-1/4″functionele breedte (WF): 5/8″
  • Head Length (LH): 7/8
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 0,368″Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle
  • (
  • ): 1/″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.