PCLXR 10-3X Kruk Lock Gereedschap met CXMG 80° Rhombic beitelplaatjes

Artikelnummer: 3345543
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345543
EAN/GTIN 7291075391732
Nummer fabrikant 3345543
L-nummer L23990 1946

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4″, hoofdlengte (LH) 0,8″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Rechterhand
functionele lengte (LF): 4″
  • functionele breedte (WF): 0,8″
  • hoofdlengte (LH): 0,8″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 0,368″
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Rake Angle Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • /Hoog/ZG
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles