SGSA 32-3-M08-4Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3345212
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3345212
    EAN/GTIN 7291075396447
    Nummer fabrikant 3345212
    L-nummer L24130 41

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuven- en schijffrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm, interface kenmerken M08, snijdiepte, max. (CDX) 7,8 mm, snijdiameter (DC) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 30,37 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm
    • Functies van interfaces M08
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 7,8 mm
    • Snijdiameter (DC) 32 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 9,6 mm
    • Functionele lengte (LF) 12,87 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) GSAN 3...
    • Totale lengte (OAL) 30,37 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen