A16Q PCLXL-09X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3345198
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345198
EAN/GTIN 7291075391268
Nummer fabrikant 3345198
L-nummer L23990 25

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterboren, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, functionele lengte (LF) 180 mm, Dmin. afschuinen 20 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 180 mm
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CXMG 09..
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 8 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 30 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen