GIMT 608 IC806 Utility Single-Ended Inserts for Grooving and Turning

Artikelnummer: 3345160
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345160
EAN/GTIN 7291075388558
Nummer fabrikant 3345160
L-nummer L24100 359

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitels, snijbreedte (CW) 6 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijbreedte (CW) 6 mm