Connector 3/8″-1/2″ 35 mm

Artikelnummer: 3344A
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344A
EAN/GTIN 4991644060023
Nummer fabrikant 3344A
L-nummer L60050 2720

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 35 mm
Dimensie D2: 3/8″
D1: 1/2″
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/2″
Buiten vierkant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen