AVC-D16-GEAIR-3 Internal Grooving, Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3344244
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344244
EAN/GTIN 7291075432350
Nummer fabrikant 3344244
L-nummer L23920 485

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,7 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,7 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 12 mm
  • Dmin afsteken 21 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen