SK40 HYDRO 12X50 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With DIN69871 form ADB shanks

Artikelnummer: 3343651
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3343651
EAN/GTIN 7291075404210
Nummer fabrikant 3343651
L-nummer L24120 2155

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 42 mm, huislengte (LB) 31 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Lichaamslengte (LB) 31 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40