BT40 HYDRO 16X72.5 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With BT Form ADB Shanks

Artikelnummer: 3343643
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3343643
EAN/GTIN 7291075404173
Nummer fabrikant 3343643
L-nummer L24120 2147

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansieklauwplaat, huisdiameter (BD) 49,25 mm, huislengte (LB) 45,5 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 40,0

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 49,25 mm
  • Lichaamslengte (LB) 45,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Lengte kraag (LPR) 72,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40,0

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen