MTECI 03024C7 A60 IC902 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Artikelnummer: 3343631
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3343631
EAN/GTIN 7291075263343
Nummer fabrikant 3343631
L-nummer L24210 311

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrezen - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm, snijdiameter (DC) 2,4 mm, totale lengte (OAL) 38 mm, nominale draaddiameter (a), nominale draaddiameter (a), schroefdraadmaat (a), schroefdraadmaat (a)

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 2,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 38 mm
  • Steek buiten 0,50-0,80 mm
  • Steek binnen 0,50-0,80 mm
  • Spoed TPI extern (TPI Ext) 48-32 threads/″
  • Spoed TPI Intern (TPI Int) 48-32 threads/″
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Nominale diameter schroefdraad (A)
  • Effectieve lengte (LU) 7,1 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen