PCAD 24RE-JHP Parting and Grooving Adapters with Channels for High-Pressure Coolant Carrying PENTA 24 Inserts

Artikelnummer: 3342960
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3342960
EAN/GTIN 7291075391497
Nummer fabrikant 3342960
L-nummer L23920 1823

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 55,3 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 5,3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 5,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 55,3 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.