Sweatshirt High Vis XS

Artikelnummer: 334119743300XS
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Kleur high vis gelb
Uniseks-maat XS
Norm/verordening EN ISO 20471
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) ja
Armlengte Lange mouwen
Producttype Gebreide pullover

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 334119743300XS
EAN/GTIN 7330509313299
Nummer fabrikant 334119743300XS
L-nummer L00980 3835
Fabrikant Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, eenzijdig geborsteld, 240 g/m².

Details
Ronde hals, Medaillehals

Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Geribde zoom

Omschrijving:

  • Opvallen in dit Hi-Vis sweatshirt! Het sweatshirt heeft versterkte nek- en schoudernaden en gebreide geribde manchetten
  • 50 mm reflectorrand
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XXS-S Klasse 2 M-4XL Klasse 3, Hoge zichtbaarheid beschermende kleding

Norm:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen