Omschrijving:
Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 130 mm, montageschacht rond, montageschacht rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 32 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 5
- Snijlengte max. (APMX) 4 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 5
- Functionele lengte (LF) 130 mm
- Koplengte (links) 35 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
- Totale lengte (OAL) 130 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 0,8 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden