Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 160 mm, houderkolf Rond, houderkolf Rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 4 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 160 mm
- Koplengte (links) 26 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
- Totale lengte (OAL) 160 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden