{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijbereik | M3 − M12 | |
Maximaal toerental bij voorloop | 1.200 min-1 | |
Lengtecompensatie op trek | 12,5 mm | |
Lengte vanaf machinespindel | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
Ontkoppelingsafstand B | 6 mm | |
Buiten-⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Morseconus MK | 2 | |
Producttype | Draadsnijapparaat |
Artikelnummer | 334100 12/2 | |
EAN/GTIN | 4045197152343 | |
Nummer fabrikant | 334100 12/2 |