3/8″ Gezamenlijk inzetstuk (mm) 10 mm

Artikelnummer: 3340M-75 10mm
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3340M-75 10mm
EAN/GTIN 4991644045631
Nummer fabrikant 3340M-75 10mm
L-nummer L60050 438

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 14,5 mm
Lengte: 11 mm
Hoogte: 39 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen