CNMG 090404-F3S IC806 Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Titanium and Heat Resistant Materials for Finishing Applications

Artikelnummer: 3340866
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3340866
    EAN/GTIN 7291075400519
    Nummer fabrikant 3340866
    L-nummer L23950 3150

    Omschrijving

    Beskrivning:

    Turning Indexable Inserts, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 9.67 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

    Kännetecken:

    • Corner Radius (RE) 0.4 mm
    • Cutting Edge Length (L) 9.67 mm
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm
    • Fixing Hole Diameter (D1) 5.16 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.52 mm
    • Insert Thickness (S) 4.76 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen