E90SO D10-2-MMT06-04 Endmills with a MULTI-MASTER Connection Carrying Inserts for Shouldering and Fast Feed Applications

Artikelnummer: 3340325
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3340325
    EAN/GTIN 7291075393118
    Nummer fabrikant 3340325
    L-nummer L23980 1185

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,7 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 3,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 21,3 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,7 mm
    • Functies van interfaces T06
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 10 mm
    • Diameter (DC/DCX) 10 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 15 mm
    • Beschrijving van INSERT (MIID) SOMT 040204 PNTR
    • Totale lengte (OAL) 21,3 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 6 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen