PCLXL 1212F-09X-JHP Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying CXMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3339531
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3339531
    EAN/GTIN 7291075391473
    Nummer fabrikant 3339531
    L-nummer L23990 1332

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 80 mm, koplengte (LH) 20 mm, totale lengte (OAL) 80 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 80 mm
    • Functiebreedte (WF) 16 mm
    • Koplengte (links) 20 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,35 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CXMG 09...
    • Totale lengte (OAL) 80 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
    • Schachthoogte (H) 12 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen