PCLXR 1616H-09X-JHP Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying CXMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3339529
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3339529
EAN/GTIN 7291075391459
Nummer fabrikant 3339529
L-nummer L23990 1518

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 20 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 20 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,35 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CXMG 09...
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen