UV-Poloshirt High Vis Klasse 1 XL

Artikelnummer: 333810519955XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz / high vis rot
    Uniseks-maat XL
    Producttype Veiligheidspoloshirt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 333810519955XL
    EAN/GTIN 7330509554005
    Nummer fabrikant 333810519955XL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester pique wicking, vochttransporterend, UV-bescherming, 155 g/m²

    Details
    Nekopening met knopen
    Ribgebreide kraag
    Verstevigde halsnaad
    Blåkläder print op schouder

    Functionaliteit
    Hoge vochtdoorlatende stof

    Reflex
    50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen

    Omschrijving:

    • Zachte en comfortabele polo met op maat gemaakte reflecterende transfers voor uitstekende stretch-eigenschappen en ademend vermogen
    • Deze polo biedt UV-bescherming en de stof heeft een anti-geur effect, wat bacteriegroei vermindert en onaangename geurtjes voorkomt
    • De polo heeft een ribgebreide kraag en een knopenhals
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 1, Combinatie Certificering D en EN 13758-2 UPF 40+

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen