AVC-D20-PCLXR-09X Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3337805
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3337805
    EAN/GTIN 7291075425062
    Nummer fabrikant 3337805
    L-nummer L23990 1951

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschap met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, functionele lengte (LF) 26 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 26 mm
    • Functiebreedte (WF) 13 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,35 mm
    • Dmin afsteken 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen