PENTA 17N140P010RS IC1008 Pentagonal Inserts for Grooving and Parting Soft Materials, Thin and Miniature Parts

Artikelnummer: 3337225
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3337225
EAN/GTIN 7291075390155
Nummer fabrikant 3337225
L-nummer L24080 382

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 1,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 18,22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 18,22 mm