THMPL 16-D22-JHP Holders with High-Pressure Coolant Channels for Pentagonal SLIM-GRIP Adapters

Artikelnummer: 3337173
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ5GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3337173
EAN/GTIN 7291075390926
Nummer fabrikant 3337173
L-nummer L23920 659

Omschrijving

Omschrijving:

Draai-/deelgereedschaphouder, totale lengte (OAL) 135 mm

Kenmerk:

  • Functiebreedte (WF) 14,6 mm
  • Hoogte offset onderkant hoofd (HBH) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen