UV-T-shirt High Vis XS

Artikelnummer: 333710519933XS
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / gelb
Uniseks-maat XS
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 333710519933XS
EAN/GTIN 7330509469798
Nummer fabrikant 333710519933XS

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester pique wicking, vochttransporterend, UV-bescherming, 155 g/m²

Details
Ronde hals
Verstevigde halsnaad
Blåkläder print op schouder

Functionaliteit
Hoge vochtdoorlatende stof

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape

Omschrijving:

  • Hi-Vis t-shirt met anti-geurbehandeling die nare geurtjes voorkomt
  • Het t-shirt is vochtafvoerend en UV-beschermd
  • Het heeft cut transfer reflectoren voor extra stretch en ademend vermogen
  • Ronde hals met versterkte halsnaad
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 1, Combinatie Certificering D en EN 13758-2 UPF 40+

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • EN 13758-2 UPF 40+

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen