GRIP 3002T IC808 Utility Double-Ended Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 3337061
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3337061
    EAN/GTIN 7291075482614
    Nummer fabrikant 3337061
    L-nummer L23940 2233

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snijplaten voor groeven/draaien, snijbreedte (CW) 3 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,8 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen