MM ERS625B94-5T10 IC908 Modulaire volhardmetalen freeskoppen met een snijlengte van 1,5xD voor een hoge verspaningscapaciteit

Artikelnummer: 3336751
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336751
EAN/GTIN 7291075388992
Nummer fabrikant 3336751
L-nummer L24060 913

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Afschroefdiameter machinezijde (DCONMS): 0,602″
  • Afmeting T10
  • Snijkantdiameter (DC): 5/8″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,938″
  • Aantal snijkanten (NOF): 5

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.602″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0.016″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.938″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 40 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen