MM EC750H112R031-9T12 IC908 Modulaire volhardmetalen freeskoppen met 7 en 9 spaangroeven en een spaangrootte van 1,5xD om te frezen

Artikelnummer: 3336744
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336744
EAN/GTIN 7291075388763
Nummer fabrikant 3336744
L-nummer L24060 853

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,726″
  • Koppelvlakkenmerken T12
  • Snijkantdiameter (DC): 3/4″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 1-1/8″
  • Aantal snijkanten (NOF): 9

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.726″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T12
  • Hjørneradius (RE): 0.031″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/8″
  • Fløjtetælling (NOF): 9
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 36 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 1.614″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 1 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen