Omschrijving:
Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,031″, totale lengte (OAL) 4-1/4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon
Kenmerk:
- Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
- Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
- ″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
- snijdiameter (DC): 0,334″
- snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
- snijdiameter maximum (DCX) 0,031: 5/8″
- aantal snijitems (CICT): 2
- Diepte van de snijlengte van de snijlengte van de kop″
- (APLF): 3,234 (APLF): 2″
- Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFX4 XNMU 040310TH totale lengte (OAL): 4-1/4″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 4,3 Degrees
- schachttype: Weldon
-
- gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 17 Degrees