Dames T-shirt High Vis XXXL

Artikelnummer: 333610133300XXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur high vis gelb
Uniseks-maat 3XL
Producttype Veiligheidsshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 333610133300XXXL
EAN/GTIN 7330509539668
Nummer fabrikant 333610133300XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, birdseye breisel, vochtafvoerend, reukwerend, UV-bescherming, 130 g/m²

Details
V-hals
Vent aan zijkant

Functionaliteit
Vrouwensnit
Materiaal met UV-bescherming

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape

Omschrijving:

  • Hi-Vis t-shirt met UV-bescherming van vochtafvoerend materiaal
  • Het t-shirt heeft diagonale reflecterende strepen
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2 en EN 13758-2 UPF 40+

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 13758-2 UPF 40+

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen