PCLXL 12-4X-JHP Kruk Lock Gereedschap met Kanalen voor Hoge Druk Koelmiddel, Draagbaar voor CXMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3336067
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4TURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336067
EAN/GTIN 7291075391534
Nummer fabrikant 3336067
L-nummer L23990 1093

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4-1/2″, hoofdlengte (LH) 1″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Linker hand
functionele lengte (LF): 4-1/2″functionele breedte (WF): 1″
  • hoofdlengte (LH): 1″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 0,492″
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 12..
  • Rake Angle Axiale hoek (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (
  • 4):
  • 3
  • Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.