CXMG 12T512-M3M IC807 80° Double-Sided and Double-Positive Inserts with a Positive Rake for Medium Machining on Stainless Steel and H.T.A.

Artikelnummer: 3336037
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336037
EAN/GTIN 7291075391015
Nummer fabrikant 3336037
L-nummer L23950 2762

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 13,68 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,5 mm, dikte snijelement (S) 5,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 13,68 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,8 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen