PENTA 24N157C079 IC908 Full Radius Grooving Inserts with 5 Cutting Edges for Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 3335538
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335538
EAN/GTIN 7291075346961
Nummer fabrikant 3335538
L-nummer L24080 345

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,79 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 1,57 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,79 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,57 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw