PENTA 24N100PF050 IC30N Full Radius Pentagonal Inserts with a High Positive Flat Rake for Parting and Precision Grooving

Artikelnummer: 3334955
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3334955
EAN/GTIN 7291075386141
Nummer fabrikant 3334955
L-nummer L24080 47

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4,5 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, diameter binnencirkel (IC) 24 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PF.
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 24 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 6 graden

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen