PENTA 24N050PF005 IC30N Pentagonal Inserts with a High Positive Flat Rake for Parting and Precision Grooving

Artikelnummer: 3334952
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3334952
EAN/GTIN 7291075274202
Nummer fabrikant 3334952
L-nummer L24080 326

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,05 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 0,5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PF.
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 0,5 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 6 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,04 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,01 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen