SCIL 22-MTL003 IC07 Threading Inserts with a 60° Partial Profile

Artikelnummer: 3333944
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3333944
EAN/GTIN 7291075326864
Nummer fabrikant 3333944
L-nummer L23940 2076

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken, dikte snij-inzetstuk (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,03 mm
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 0,9 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,3 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 83 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 28 schroefdraden/″