SCIL 22-150N-00 IC1007 Grooving and Parting Inserts

Artikelnummer: 3333923
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333923
EAN/GTIN 7291075315547
Nummer fabrikant 3333923
L-nummer L23940 2062

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0 mm, snijdiepte, max. (CDX) 5,5 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, snijplaatlengte (INSL) 22 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,07 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw