SCIL 41-MTL020 IC1008 Threading Inserts with a 60° Partial Profile

Artikelnummer: 3333645
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3333645
EAN/GTIN 7291075387490
Nummer fabrikant 3333645
L-nummer L23940 2143

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Richting (HAND) links
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 2,5 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 1,5 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 17 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 10 schroefdraden/″