SCIL 41-AL00-33K16 IC1008 Turning Inserts with a Front Relief Angle

Artikelnummer: 3333623
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333623
EAN/GTIN 7291075387414
Nummer fabrikant 3333623
L-nummer L23940 2127

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 3,3 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,3 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 16 graden

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen