SCIL 41-200L15K7 IC1008 Grooving and Parting Inserts

Artikelnummer: 3333617
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333617
EAN/GTIN 7291075387148
Nummer fabrikant 3333617
L-nummer L23940 2118

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 10 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen