SCIR 22-080NP00 IC07 Grooving, Turning and Parting Inserts

Artikelnummer: 3333369
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333369
EAN/GTIN 7291075316247
Nummer fabrikant 3333369
L-nummer L23940 2008

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrees-inzetstukken, hoekradius (RE) 0 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 0,8 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 22 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7 mm, totale lengte (OAL) 22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 0,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 9 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 22 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen