SCIR 22-ERA00-08K0 IC07 Back Turning Inserts for Short Chipping Materials

Artikelnummer: 3333365
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3333365
    EAN/GTIN 7291075315974
    Nummer fabrikant 3333365
    L-nummer L23940 2002

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevendraaiend snijgereedschap, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 0,8 mm, dikte snijgereedschap (S) 7 mm

    Kenmerk:

    • Hoofdvrijloophoek (AN) 3 graden
    • Hoekradius (RE) 0 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
    • Snijbreedte (CW) 0,8 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
    • Snijplaat afbladhoek (GAN) 0 graden
    • Snijplaat dikte (S) 7 mm
    • Profielafstand ey (PDY) 0,3 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen