SCIR 22-BRA08-05K8 IC07 Back Turning Inserts

Artikelnummer: 3333364
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3333364
EAN/GTIN 7291075315837
Nummer fabrikant 3333364
L-nummer L23940 1999

Omschrijving

Omschrijving:

Onderdelen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 0,5 mm, dikte snijplaat (S) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 8 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm