AVC-D40-DVUNL-16T Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3332990
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332990
EAN/GTIN 7291075365061
Nummer fabrikant 3332990
L-nummer L23990 587

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 38 mm, Dmin afkorten 56 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 38 mm
  • Functiebreedte (WF) 34 mm
  • Voer de naam (MIID) VNMG 332-F3M in
  • Dmin afsteken 56 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen