AVC-D40-DVUNR-16T Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3332989
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3332989
    EAN/GTIN 7291075365054
    Nummer fabrikant 3332989
    L-nummer L23990 583

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 38 mm, Dmin afkorten 56 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 38 mm
    • Functiebreedte (WF) 34 mm
    • Voer de naam (MIID) VNMG 332-F3M in
    • Dmin afsteken 56 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen