T890HT FLND100-08-31.7R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3332832
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ8TANG
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3332832
    EAN/GTIN 7291075384376
    Nummer fabrikant 3332832
    L-nummer L23980 1253

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijkanten (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 76 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 8
    • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 76 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
    • Totale lengte (OAL) 50 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen