T890HT FLND3.0-06-1.0-R13 90° vlakfrezen met T890 LN.T 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3332800
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ8TANG
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3332800
    EAN/GTIN 7291075384529
    Nummer fabrikant 3332800
    L-nummer L23980 2929

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,252″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Arbor Style: B
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 3″
    • snijdiameter (DC/DCX): 3″
    • snijitem aantal (CICT): 6
    • snijdiepte maximum (APMX): 0,374″″
    • Hub diameter (DHUB): 2,252″
    • totale lengte (OAL): 2

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen