T890HT FLND2.0-04-.75-R13 90° vlakfrezen met T890 LN.T 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3332793
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332793
EAN/GTIN 7291075384468
Nummer fabrikant 3332793
L-nummer L23980 2904

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 1,574″

Kenmerk:

Arbor stijl: A
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,374″
  • Hub diameter (DHUB): 1,85″
  • totale lengte (OAL): 1,574″
  • Geschikte producten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen