CLAMP SCREW 6368-40-M20 Lock screw DIN6367 for COMBI Shell and Mill holder.

Artikelnummer: 3332586
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3332586
EAN/GTIN 7291075138436
Nummer fabrikant 3332586
L-nummer L24000 258

Omschrijving

Omschrijving:

Schroeven, aandrijfmaat (DRVS) 12 mm, schroefdraadaanduiding, uitwendig. (THOD) M20

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 52 mm
  • Lichaamslengte (LB) 30 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 12 mm
  • Koplengte (links) 11 mm
  • Schroefdraad aanduiding, buitenkant. (THOD) M20

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen