CLAMP SCREW 6368-32-M16 Lock screw DIN6367 for COMBI Shell and Mill holder.

Artikelnummer: 3332585
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3332585
EAN/GTIN 7291075138429
Nummer fabrikant 3332585
L-nummer L24000 256

Omschrijving

Omschrijving:

Schroeven, aandrijfmaat (DRVS) 10 mm, schroefdraadaanduiding, extern. (THOD) M16

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 42 mm
  • Lichaamslengte (LB) 26 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
  • Koplengte (links) 10 mm
  • Schroefdraad aanduiding, buitenkant. (THOD) M16

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen